Motion
SHUSTER 08B-1OL

SHUSTER CORP
SHUSTER 08B-1OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 08B / 1/2 po / 254 mm, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI07485954
N° MFRSHUSTER 08B-1OL
Prix1.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 08B-1OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 08B / 1/2 po / 254 mm, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI07485954
N° MFRSHUSTER 08B-1OL
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
Prix1.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.772 po
  • Taille et pas de la chaîne
    08B /1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.630 po
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
08B LIEN OFFSET