Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.836 po
- Largeur intérieure0.379 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.580 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.067 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.200 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction6180 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de liens192 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin simple standard britannique