Motion
SHUSTER 10B-1CL

SHUSTER CORP
SHUSTER 10B-1CL

Maillon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po / 254 mm, pas et pince à ressort
N° D’ARTICLE MI07485956
N° MFRSHUSTER 10B-1CL
Prix1.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 10B-1CL

Maillon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po / 254 mm, pas et pince à ressort
N° D’ARTICLE MI07485956
N° MFRSHUSTER 10B-1CL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.836 po
  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.528 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.540 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.670 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNEXION À PINCE À RESSORT 10B