Spécifications
Détails
- ActionnementFonctionnement par solénoïde
- Tension du serpentin120 V c.a.
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale25 psi
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D05 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 160L/min (42.3gal/min)\n