Motion
SHUSTER 1201

SHUSTER CORP
SHUSTER 1201

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 12 mm, DI 32 mm, largeur 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07486444
N° MFRSHUSTER 1201
Prix18.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 1201

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 12 mm, DI 32 mm, largeur 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07486444
N° MFRSHUSTER 1201

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1201 ROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE, 12X32X10
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement SHUSTER 1201 comprend un alésage droit de 12 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 10 mm; parfait pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 1201
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
1201 ROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE, 12X32X10