Motion
ER204 20 mm

SHUSTER CORP
ER204 20 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486450
N° MFRER204 20 MM
Prix36.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
ER204 20 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486450
N° MFRER204 20 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12 800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1550 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION ER204 20 MM AVEC ANNEAU ÉLASTIQUE ET JEU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon