Motion
NA207 35 mm

SHUSTER CORP
NA207 35 MM

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486461
N° MFRNA207 35 MM
Prix70.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
NA207 35 MM

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486461
N° MFRNA207 35 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    51.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25 680 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15 300 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE NA207 35 MM AVEC VERROUILLAGE EXCENTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer