Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur34.1 mm
- Anneau extérieur Largeur19 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale12 600 N
- Capacité de charge statique radiale7 486 N
- Type de jointContact avec Flinger