Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Anneau intérieur Largeur31 mm
- Anneau extérieur Largeur17 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale12 800 N
- Capacité de charge statique radiale6 650 N
- Type de jointContact avec Flinger