Motion
UC211 55 mm

SHUSTER CORP
UC211 55 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486483
N° MFRUC211 55 MM
Prix55.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UC211 55 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486483
N° MFRUC211 55 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix55.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    55.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43 550 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29 200 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE UC211 55 MM AVEC VIS DE BLOCAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon