Motion
QS127TGRLG000400
QS127TGRLG000400
N° D’ARTICLE MI07487548
N° MFRQS127TGRLG000400
Prix60.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QS127TGRLG000400
N° D’ARTICLE MI07487548
N° MFRQS127TGRLG000400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    172.7 à 188 cm, 5 à 6 pi, 8.0000 à 2.0000 po
  • Longueur
    81.9 cm, 32-1/4 po
  • Épaisseur du matériau
    7.5 mil | 0.19 mm
  • Largeur
    66 cm, 26.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Recouvert | Élastique tressé au capuchon | Fermeture éclair en nylon avec grande tirette en métal | Rabat-ment avec ruban adhésif double face | Ouvertures élastiques tressées au poignet et à la cheville | Fermeture éclair avec glissière coulissante à verrouillage semi-automatique | Taille élastique
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1670, ASTM F1671
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair avec rabat tempête à bouton-pression
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon Tychem 2000 SFR de DuPont
  • Type de tissu
    Tychem
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair avec rabat tempête à bouton-pression
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Manipulation de produits chimiques, entretien dangereux, pétrole et gaz
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Matériel
    Tychem
  • Poignet de pantalon
    Cheville
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Enregistré
  • Type de joint
    Enregistré
  • Série
    Tychem 2000
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
QS127TGRLG000400 TYCHÈME 2000 SFR