Motion
QS127TGR3X000400
Combinaison TYCHEM® 2000 SFR - 3X-Large, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07487551
N° MFRQS127TGR3X000400
Prix54.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison TYCHEM® 2000 SFR - 3X-Large, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07487551
N° MFRQS127TGR3X000400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids à l’expédition
    6.062 lb
  • Taille
    3X-Large

Détails

  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Élastique
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux produits chimiques et aux flammes
  • Code d’harmonisation
    6210.10.5000
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    888120016688
  • Quantité du colis
    4 par caisse
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    888120016688

Aperçu

Description du fabricant
QS127TGR3X000400 TYCHÈME 2000 SFR
  • Capuchon ajusté au respirateur doublé de tissu ProShield® 6 SFR.
  • Élastique tressé recouvert sur le capuchon
  • Glissière en nylon avec grande tirette en métal.
  • Rabat à menton avec ruban adhésif double face.
  • Le rabat-tempête couvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive double face pour empêcher l’intrusion à la fermeture à glissière.
  • Ouvertures élastiques tressées recouvertes au poignet et à la cheville pour un ajustement plus serré
  • Coutures collées.