Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 à 6.0625 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur totale1.9375 po
- Poids6.5 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Joint haute performance • Complexe de lithium
- Revêtement de finitionPlaqué nickel phosphoreux
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le matériel52111 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant712129
- Numéro CUP du fabricant662461343388
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1600 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Roulement de rechangePN-28T
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRPS-PN
- CUP_NON662461343388
Aperçu
- Joint haute performance
- Complexe de lithium