Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Angle de désalignement+/-2
- Global Hauteur2.7500 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Poids4.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel phosphoreux
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant712507
- Numéro CUP du fabricant662461347188
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangePN-22
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRFS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461347188
Aperçu
- Joint haute performance
- Complexe de lithium