Motion
SF207N

NTN
SF207N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 200 mm, largeur 66 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07490911
N° MFRSF207N
Prix519.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF207N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 200 mm, largeur 66 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07490911
N° MFRSF207N
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
Prix519.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    66 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Sans objet
  • Type de cage
    Sans objet
  • Description
    SF207N RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Description longue
    Le SF207N est un roulement à billes radial à gorge profonde de 35 mm de diamètre extérieur de 200 mm et de largeur de 66 mm pour diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF207N
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520576868
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520576868

Aperçu

Description du fabricant
SF207N RÉSISTANT À LA CORROSION