Motion
3/4X500 LAVÉS PROPRES SANS NOZZ

GATES RUBBER CO
3/4X500 CLEAN WASHDWN W/O NOZZ

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI07494436
N° MFR3/4X500 CLEAN WASHDWN W/O NOZZ
Prix7.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X500 CLEAN WASHDWN W/O NOZZ

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI07494436
N° MFR3/4X500 CLEAN WASHDWN W/O NOZZ
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
Prix7.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.25 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Eau froide et chaude jusqu’à +212°F (+100°C) où de la vapeur est injectée dans l’eau. Utilisé pour le service de lavage de l’usine de papier, de manipulation des aliments ou de transformation nécessitant un tuyau avec un couvercle non marquant.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075452713
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/4X500 RL CRÈMERIE/LAVAGE 3213-0551