Motion
HRS 4  S1TM  63.5 PP A4 M

HYDAC CORP
HRS 4 S1TM 63.5 PP A4 M

Collier de serrage robuste pour tube – monté sur rail en C, 2.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07496353
N° MFRHRS 4 S1TM 63.5 PP A4 M
Prix32.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 4 S1TM 63.5 PP A4 M

Collier de serrage robuste pour tube – monté sur rail en C, 2.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07496353
N° MFRHRS 4 S1TM 63.5 PP A4 M
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
Prix32.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M12 x 100
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.50 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    2-1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2091238
  • Type de montage
    Montage sur rail en C
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRS 4 S1TM 63.5 PP A4 M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté