Motion
C200E-387
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 3.8750 po, D.E. 145 mm, 1.2990 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496859
N° MFRC200E-387
Prix324.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 3.8750 po, D.E. 145 mm, 1.2990 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496859
N° MFRC200E-387
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
Prix324.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Pression de contact du moyeu
    24291 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2990 po
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    M12x30
  • Pression de contact de l’arbre
    246.736 N/mm^2
  • Poids
    4.8 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    89 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075395
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    53513 lbf
  • CUP_NON
    044861075395

Aperçu

Description du fabricant
C200E-387 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ