Motion
PL055X085AD

TSUBAKI (UST)
PL055X085AD

Bague sans clé - série AD, DI 55 mm, D.E 85 mm
N° D’ARTICLE MI07497502
N° MFRPL055X085AD
Prix446.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL055X085AD

Bague sans clé - série AD, DI 55 mm, D.E 85 mm
N° D’ARTICLE MI07497502
N° MFRPL055X085AD
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
Prix446.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x50
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13779 psi
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Taille de la vis
    M8x50
  • Pression de contact de l’arbre
    147 N/mm^2
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    38216 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL055X085AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE