Motion
C405M-70X110
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, longueur de 70 mm
N° D’ARTICLE MI07497818
N° MFRC405M-70X110
Prix459.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, longueur de 70 mm
N° D’ARTICLE MI07497818
N° MFRC405M-70X110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix459.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    70 mm
  • Alésage - Côté 2
    70 mm
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Accouplement Longueur  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Poids
    6.8173 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    -0.0002 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Assemblage de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076989
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861076989

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE VERROUILLAGE SANS CLÉ C405M-70X110
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon