Motion
C133M-14X28
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 14 mm, DI 28 mm, 0.8070 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497833
N° MFRC133M-14X28
Prix89.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 14 mm, DI 28 mm, 0.8070 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497833
N° MFRC133M-14X28

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Pression de contact du moyeu
    9564 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8070 po
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la vis
    M4x12
  • Pression de contact de l’arbre
    131.87 N/mm^2
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.7 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861058329
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    2191 lbf
  • CUP_NON
    044861058329

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE C133M-14X28 14MM X 28MM