Motion
PL180X235

TSUBAKI (UST)
PL180X235

Bague sans clé - série AS, DI 180 mm, DI 235 mm
N° D’ARTICLE MI07498289
N° MFRPL180X235
Prix1,122.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL180X235

Bague sans clé - série AS, DI 180 mm, DI 235 mm
N° D’ARTICLE MI07498289
N° MFRPL180X235
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
Prix1,122.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14x40
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17550 psi
  • Extérieur Diamètre  
    235 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Taille de la vis
    M14
  • Pression de contact de l’arbre
    158 N/mm^2
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    166 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    17
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    95700 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL180X235 COMME VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE