Motion
PL095X135AD

TSUBAKI (UST)
PL095X135AD

Bague sans clé - série AD, DI 95 mm, D.E 135 mm
N° D’ARTICLE MI07498338
N° MFRPL095X135AD
Prix1,234.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL095X135AD

Bague sans clé - série AD, DI 95 mm, D.E 135 mm
N° D’ARTICLE MI07498338
N° MFRPL095X135AD
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
Prix1,234.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x70
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15954 psi
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Taille de la vis
    M10x70
  • Pression de contact de l’arbre
    156 N/mm^2
  • Poids
    8.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    13
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    87672 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL095X135AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE