Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8 x 55
- Diamètre à l’alésage1.875 po
- Taille de l’alésage1.8750 po
- Pression de contact du moyeu17881 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.598 po
- Poussée transmise maximale36779 lb
- Extérieur Diamètre3.15 po
- Longueur totale2.5980 po
- Taille de la visM8x55
- Poids2.900 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122114
- Numéro CUP du fabricant662345042413
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2873 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB112
- CUP_NON662345042413
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures