Motion
C200M-300X375
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 375 mm, longueur de 84 mm
N° D’ARTICLE MI07498394
N° MFRC200M-300X375
Prix2,915.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 375 mm, longueur de 84 mm
N° D’ARTICLE MI07498394
N° MFRC200M-300X375
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
Votre prix2,915.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    300 mm
  • Alésage - Côté 2
    300 mm
  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Accouplement Longueur  
    84 mm
  • Extérieur Diamètre  
    375 mm
  • Longueur totale
    84 mm
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Assemblage de verrouillage
  • Pression de surface du moyeu
    24033 psi
  • Numéro CUP du fabricant
    044861087114
  • Nombre de vis verrouillées
    36
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C200
  • CUP_NON
    044861087114

Aperçu

Description du fabricant
C200M-300X375 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ