Motion
K8X11X8FV
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI07499061
N° MFRK8X11X8FV
Prix26.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI07499061
N° MFRK8X11X8FV
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
Prix26.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K8X11X8FV présente un diamètre d’alésage de 8 mm et un diamètre extérieur de 11 mm; la largeur et le poids globaux ne sont pas spécifiés, veuillez donc vérifier avant de procéder à la sélection.
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3.23 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    0.470 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K8X11X8FV PALIER