Motion
TLMP 1018/230V

SKF
TLMP 1018/230V

TLMP 1018/230V
N° D’ARTICLE MI07499704
N° MFRTLMP 1018/230V
Prix6,890.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TLMP 1018/230V

TLMP 1018/230V
N° D’ARTICLE MI07499704
N° MFRTLMP 1018/230V
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
Prix6,890.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR MULTIPOINT TLMP 1018/230V
  • Convient pour 1 à 18 points de lubrification
  • Boîtier en métal durable pour une longue durée de vie
  • L’élément de la pompe offre une pression de service maximale de 1,740 psi
  • Alarmes de bas niveau et de dysfonctionnement; notification à distance possible
  • Filtre pour éviter la contamination de la graisse par les particules en suspension dans l’air
  • Palette de brassage pour empêcher la séparation de la graisse
  • Direction de la machine en coupant l’alimentation
  • Affichage à DEL pour une programmation simple
  • L’alarme indique quand le réservoir est vide ou quand la sortie est bloquée
  • Disponible en versions avec différentes tensions
  • Tubes de lubrification en nylon 6 mm x 1.5 mm :
  • Longueur du tube : TLMP 1008—20 M (65 pi); TLMP 1018—50 M (164 pi)
  • Développé pour les applications industrielles, ainsi que pour les véhicules agricoles et hors route