Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant387
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal3967 po-lb
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition18-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition16-5/8 po
- Poids136.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=60/1|TYLE=L
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-78898
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798595221
- Puissance d’entrée maximale2.770 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série380
- StyleL
- CUP_NON662798595221
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage