Motion
VF1220-3DD1-01N-F

SMC CORP OF AMERICA
VF1220-3DD1-01N-F

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI07502047
N° MFRVF1220-3DD1-01N-F
Prix137.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF1220-3DD1-01N-F

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI07502047
N° MFRVF1220-3DD1-01N-F
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
Prix137.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    FV
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF1220-3DD1-01N-F VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté