Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Taille de la section de la courroie8M
- Largeur de la courroie20 mm
- Alésage Diamètre0.5000 à 1.0000 po
- Largeur de la face0.7900 po
- Bride extérieure Diamètre2.5590 po
- Taille de la rainure de clavetteType A
- Longueur jusqu’à Alésage0.8800 po
- Alésage maximal25.4 mm
- Alésage minimum12.7 mm
- Diamètre extérieur54.6608 mm
- Diamètre du pas56.0324 mm
- Poids0.60 lb
- Largeur20 mm
Détails
- Type de courroieHPT
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinets1108
- Type de douilleAlésage conique
- Bride64.9986 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB228M20TL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460611501
- MatérielAcier
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents22
- Types de produitsPignon HPT
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Poulie HPT synchrone, broyée pour s’adapter à la douille de verrouillage conique Idéale pour les empreintes d’entraînement compactes Bien adaptée aux applications de plus de 500 tr/min