Motion
13C265 BROSSE MÉTALLIQUE 1-1/2"X1-1/2" 0,008

WALTER SURFACE TECH
13C265 WIRE BRUSH 1-1/2"X1-1/2" .008

1-1/2" X 1/4" SPHERICAL STAINLESS STEEL WIRES
N° D’ARTICLE MI07503300
N° MFR13C265 WIRE BRUSH 1-1/2"X1-1/2" .008
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13C265 WIRE BRUSH 1-1/2"X1-1/2" .008

1-1/2" X 1/4" SPHERICAL STAINLESS STEEL WIRES
N° D’ARTICLE MI07503300
N° MFR13C265 WIRE BRUSH 1-1/2"X1-1/2" .008

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.5512 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable, aluminium
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980181324
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable
  • Type
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
13C265 BROSSE MÉTALLIQUE 1-1/2"X1-1/2" 0,008
  • Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Nettoyage de structures métalliques; Nettoyage de tuyaux, de tubes et de rampes; Nettoyage général de surface; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.