Motion
13C280 BROSSE MÉTALLIQUE 3"X3" 0,0118" 15K tr/min

WALTER SURFACE TECH
13C280 WIRE BRUSH 3"X3" .0118" 15K RPM

FILS SPHÉRIQUES EN ACIER INOXYDABLE 3 X 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI07503303
N° MFR13C280 WIRE BRUSH 3"X3" .0118" 15K RPM
Prix23.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13C280 WIRE BRUSH 3"X3" .0118" 15K RPM

FILS SPHÉRIQUES EN ACIER INOXYDABLE 3 X 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI07503303
N° MFR13C280 WIRE BRUSH 3"X3" .0118" 15K RPM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur totale
    3.4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1.1024 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable, aluminium
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980276570
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable
  • Type
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
13C280 BROSSE MÉTALLIQUE 3"X3" 0,0118" 15K tr/min
  • Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Nettoyage de structures métalliques; Nettoyage de tuyaux, de tubes et de rampes; Nettoyage général de surface; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.