Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure14 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur14 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description107KSZZST PALIER
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 107KSZZST est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 35 mm, un alésage droit, doublement scellé, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 14 mm, adapté aux applications industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricant107KSZZST
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3102 lbf
- Capacité de charge statique radiale2293 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série60
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741137669
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox