Motion
VQZ2121-3YZW-N7T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121-3YZW-N7T

VANNE, CORPS À ORIFICE, IP65 *LQA
N° D’ARTICLE MI07505162
N° MFRVQZ2121-3YZW-N7T
Prix64.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121-3YZW-N7T

VANNE, CORPS À ORIFICE, IP65 *LQA
N° D’ARTICLE MI07505162
N° MFRVQZ2121-3YZW-N7T
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
Prix64.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ2121-3YZW-N7T VANNE, PORTED DU CORPS,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté