Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- Diamètre extérieur3.2300 po
- Longueur de vis0.6000 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids1.14 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- TypeCollier de montage d’arbre Accu-Flange™
- CUP_NON662786030895