Spécifications
Détails
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.1625 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253387819
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium Monocrystalline 55A offre une performance supérieure sur les meuleuses de surface à plongeon et à alimentation par passage sans centre avec 2X-plus de durée de vie des meules en oxyde d’aluminium concurrentes
- La liaison Vitrium 3 VS3 permet une coupe plus fraîche, une haute vitesse et une prise précise de la forme
- Idéal pour les composants de forme simple à complexe, avec une productivité accrue; plus de pièces de qualité à faible coût par pièce
- Meilleur choix lorsqu’une meule est utilisée pour meuler plusieurs matériaux différents
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO