Spécifications
Détails
- Type de chargeur de batterieComprend (1) chargeur Milwaukee M18™ 115 V c.a. (prise américaine)
- Type de batterieComprend (1) pile Li-Ion 9.0 Ah Milwaukee M18™18 V c.c.
- Interrupteur de commandeFacultatif
- Mot-clé de descriptionVanne 4-Way - Avance/Maintien/Retour
- Débit1er étage - 200 po3 à 200 psi, 2e étage - 6 po3 à 10000 psi
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de pompeDouble action
- Capacité d’huile utilisable70 po3
- Détails de la fonction de la vanneLa direction de la vanne à quatre voies est contrôlée par le levier de la poignée. Trois positions : Avancer, maintenir, rétracter.
- Fonctionnalité de la vanneAvance/En attente/Retour
- Type de vanne4-Way
Aperçu
- La pompe compacte à batterie Li-ion 18 V c.c. 9.0 Ah offre une durée de fonctionnement prolongée, conforme à la norme CE
- La pompe hydraulique haute pression compacte à deux étages permet une progression rapide de l’outil dès la première étape
- Extrêmement compact, léger avec poignée ergonomique et sangle de transport pour faciliter la portabilité
- Réservoir à vessie en caoutchouc autonome permettant l’utilisation de la pompe dans la plupart des positions avec une capacité impressionnante de 70 po3/r utilisable
- Silencieux – moteur 18 V c.c. brossé, en bon état de fonctionnement et pouvant être réparé
- Le carénage renforcé de fibre de verre à impact élevé protège votre investissement dans les applications les plus exigeantes et les plus difficiles
- Grande section de robinet pour une vaste gamme d’applications