Motion
23138CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23138CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07507670
N° MFR23138CAMKP55W507
Prix5,731.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23138CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07507670
N° MFR23138CAMKP55W507
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
Prix5,731.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    104 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231
  • Capacité de charge dynamique
    1480000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176816284
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    2020000 N
  • CUP_NON
    029176816284

Aperçu

Description du fabricant
23138CAMKP55W507 BRG