Motion
44-3445/TTG
Gants en laine technique tricotée sans couture avec poignée en mousse micro-mousse enduite de nitrile de première qualité sur la paume et les doigts - Paume à micro pois
N° D’ARTICLE MI07509285
N° MFR44-3445/XXL
Prix21.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en laine technique tricotée sans couture avec poignée en mousse micro-mousse enduite de nitrile de première qualité sur la paume et les doigts - Paume à micro pois
N° D’ARTICLE MI07509285
N° MFR44-3445/XXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur
    50 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé en tant que gant respirant résistant aux coupures 360° MaxiCut® Ultra DT. Il combine des niveaux élevés de protection contre les coupures avec confort, flexibilité et dextérité pour les environnements secs.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bleu
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé en tant que gant respirant résistant aux coupures 360° MaxiCut® Ultra DT. Il combine des niveaux élevés de protection contre les coupures avec confort, flexibilité et dextérité pour les environnements secs.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4542
  • Caractéristiques
    Fibres novatrices - ATG® s’approvisionne en ingrédients de base pour développer ses propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort.
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de poignée
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Laine technique
  • Numéro CUP du fabricant
    616314178344
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314178344

Aperçu

Description du fabricant
MAXICUT ULTRA DT 44-3445/TTG
  • Fibres novatrices - ATG® s’approvisionne en ingrédients de base pour développer ses propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort.
  • Renforcement – entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible.
  • 360° respirabilité - le revêtement breveté en nitrile MicroFoam offre 360° respirabilité, ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui.
  • Forme, ajustement et sensation - imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort.
  • Dernière technologie de tricot : utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts.
  • Pénétration constante de la doublure – à partir du nitrile, ne laissant que la doublure douce contre la peau.
  • La prise optimisée fournie par notre finition en micro-tasse permet une prise contrôlée.
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH.
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation.
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau.
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit.