Motion
7000118683

3M
7000118683

Courroie de ponçage et de finition - grain P120 , matériau en céramique, longueur de courroie 34.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI07512327
N° MFR7000118683
Prix15.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118683

Courroie de ponçage et de finition - grain P120 , matériau en céramique, longueur de courroie 34.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI07512327
N° MFR7000118683
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
Prix15.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    34 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Meulage, ébavurage, finition
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125190947
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051125190947

Aperçu

Description du fabricant
19094 777F COURROIE EN TISSU 2 PO X34 PO P120 VG POIDS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie