Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la cartouche6.50 po
- Longueur de la cartouche60.00 po
Détails
- Type de cartouchePlissé - Débit élevé
- Matériau centralPolypropylène
- Changer la pression différentielle de sortie35 psid
- Mot-clé de descriptionMédia filtrant en polypropylène
- Pression différentielle60 psid
- Matériau du capuchon d’extrémitéNylon renforcé de verre
- Matériau Membane du média filtrantPolypropylène
- Catalogue du fabricant
- Température maximale160 °F
- Cote de microns10.00 μm
- Matériau du joint toriqueEPDM
- Matériau de filet de support externePolypropylène
- FidélisationAbsolu
- Matériel média de soutienPolypropylène
- Applications typiquesFiltration critique dans les applications à haut débit