Motion
FLT521
Filtre à baril ou seau d’eau huileuse - capacité absorbante de 33 gal, débit maximal de 8 gal/min, couleur : bleu/havane, matériau filtrant : polypropylène et cellulose, matériau du contenant : polyéthylène
N° D’ARTICLE MI07514280
N° MFRFLT521
Prix698.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à baril ou seau d’eau huileuse - capacité absorbante de 33 gal, débit maximal de 8 gal/min, couleur : bleu/havane, matériau filtrant : polypropylène et cellulose, matériau du contenant : polyéthylène
N° D’ARTICLE MI07514280
N° MFRFLT521
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
Prix698.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord de drainage
    3/4 po NPT

Détails

  • Capacité absorbante
    33 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Bleu/Havane
  • Matériau du contenant
    Polyéthylène
  • Matériau du filtre
    Polypropylène et cellulose
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Type de produit
    Filtres à baril et seau d’eau huileuse

Aperçu

Description du fabricant
FLT521 VERSEZ DANS LE FILTRE À EAU HUILEUSE
  • L’appareil sépare l’huile de l’eau par gravité; il suffit de verser le liquide dans le filtre et l’eau filtrée s’écoule du drain
  • Les oreillers absorbants remplaçables à l’huile seulement sont faciles à changer et peuvent être tournés pour une durée de vie maximale
  • Le filtre à tambour de 55 gallons permet de filtrer jusqu’à 8 gallons de liquide par minute
  • Le tambour en polyéthylène durable ne rouille pas et ne se corrode pas
  • Le tuyau de sortie accepte le raccord du tuyau pour faciliter le drainage de l’eau filtrée