Motion
LMK20L
Bague d’arbre rond - série LMK-L, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 80 mm, capacité de charge de 1400 N
N° D’ARTICLE MI07514532
N° MFRLMK20L
Prix216.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LMK-L, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 80 mm, capacité de charge de 1400 N
N° D’ARTICLE MI07514532
N° MFRLMK20L
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
Prix216.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    1400 N
  • Série
    LMK-L
  • Capacité de charge statique
    2750 N

Aperçu

Description du fabricant
LMK20L LINÉAIRE BRG