Motion
EM3313T-BG
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 215T , logement OPSB, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07516106
N° MFREM3313T-BG
Prix3,653.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 215T , logement OPSB, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07516106
N° MFREM3313T-BG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,653.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Longueur totale
    17.4500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    17.45 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    129 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur;Mise à la terre de l'arbre;Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F à +300F)
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    25 A à 230 V;26 A à 208 V;12.500 A à 460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3742M, OPSB, F1
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    12.5 A
  • Courant de pleine charge
    12.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM3313T-BG
  • Numéro CUP du fabricant
    781568721834
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568721834
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DE MISE À LA TERRE DE L’ARBRE EM3313T-BG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon