Motion
GF-BB-5-9.75

GLOBAL FILTER CORP
GF-BB-5-9.75

LiquidClear™ Cartouche plissée - Matériau filtrant en polyester et polypropylène, 5.00 μm, 9.75 po de long, 4.50 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI07516833
N° MFRGF-BB-5-9.75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GLOBAL FILTER CORP
GF-BB-5-9.75

LiquidClear™ Cartouche plissée - Matériau filtrant en polyester et polypropylène, 5.00 μm, 9.75 po de long, 4.50 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI07516833
N° MFRGF-BB-5-9.75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cartouche
    4.50 po
  • Longueur de la cartouche
    9.75 po

Détails

  • Type de cartouche
    Plissé
  • Matériau central
    Polypropylène
  • Changer la pression différentielle de sortie
    25 psid
  • Mot-clé de description
    Média filtrant en polyester et polypropylène
  • Pression différentielle
    50 psid
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastisol
  • Style de bout d'îlot
    DOE - Plastisol
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polyester et polypropylène
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    235 °F
  • Cote de microns
    5.00 μm
  • Matériau de filet de support externe
    Polypropylène
  • Applications typiques
    Eau de traitement, produits chimiques de placage, eau de refroidissement, eaux usées, eau potable, aliments et boissons, préfiltration R.O., eau désionisée

Aperçu

Description du fabricant
GF-BB-.5-9.75 FILTRE DE PISCINE