Spécifications
Dimensions
- Longueur rétractée16 po
- Accident vasculaire cérébral8 po
- Poids21 lb
Détails
- Tirage actuel2.0 / 2.5 A
- Cycle de service à charge nominale17 %
- Capacité de charge dynamique1000 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée220 / 230 V c.a.
- Interrupteurs de fin de courseInterrupteur de fin de course
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieTAL
- Vitesse à pleine charge0.45/ 0.37 po/s
- Capacité de charge statique1000 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- IP50 Protection
- Les interrupteurs de fin de course réglables sur l’extrémité du moteur permettent d’économiser de l’espace
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier inoxydable
- Montage à double chape
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Graisse spéciale à basse température disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation