Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Utilisation par temps froidTemps froid approprié
- CouleurNoir
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementChauffé
- Code d’harmonisation6202.93.0700
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- Numéro CUP du fabricant885911371575
- MatérielPolyester, élasthanne
- Nombre de poches4
- CUP_NON885911371575
Aperçu
- Alimentées par des piles 20V MAX ou 112V MAX, DEWALT offrent des heures de chaleur et de confort lorsque la température chute.
- Fabriqués à partir de matériaux robustes, ces blousons résistent aux conditions difficiles du chantier et sont suffisamment élégants pour être portés en ville.
- La veste chauffante DEWALT DCHJ066 pour femmes est dotée d’une coquille extérieure en mélange de polyester doux, résistant à l’eau et au vent et comprend 4 zones de chauffage. La trousse comprend une gaine chauffante, un adaptateur de source d’alimentation USB, une batterie 20V MAX et un chargeur.
- Extérieur en polyester et élasthanne - Extérieur intérieur en polyester
- Jusqu’à 5.5 heures d’autonomie à faible réglage grâce à la batterie compacte 20V MAX de 1.5 Ah
- Extérieur en mélange de polyester doux, résistant à l’eau et au vent
- 4 zones de chauffage, dont la poitrine gauche et droite, le milieu du dos et le col
- Contrôleur à DEL avec 3 réglages de température (élevé, moyen, bas avec fonction de préchauffage)
- Piles 20V MAX haut de gamme rangées dans un compartiment à piles efficace
- Source d’alimentation USB avec 2 ports d’alimentation USB pour charger des appareils électroniques portables. La rallonge vous permet de la placer dans les poches avant ou arrière
- Les pochettes de batterie se dilatent pour accepter les sachets de batterie DEWALT XR 4.0 Ah.
- Capuchon amovible et ajustable
- 4 poches au total : taille gauche et droite, côté gauche de la poitrine et côté gauche de la poitrine
- Le pare-vent supplémentaire empêche le vent de passer par la fermeture éclair
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la documentation
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la documentation
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la documentation