Motion
DCHJ066C1-M

RADIANS INC.
DCHJ066C1-M

Trousse de veste chauffée pour femme DeWalt GEAR 20V/12V MAX - Polyester, matériau en élasthanne, taille moyenne, couleur noire, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07519150
N° MFRDCHJ066C1-M
Prix541.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
DCHJ066C1-M

Trousse de veste chauffée pour femme DeWalt GEAR 20V/12V MAX - Polyester, matériau en élasthanne, taille moyenne, couleur noire, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07519150
N° MFRDCHJ066C1-M
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
Prix541.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyenne

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Temps froid approprié
  • Couleur
    Noir
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste
  • Utilisation du vêtement
    Chauffé
  • Code d’harmonisation
    6202.93.0700
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    885911371568
  • Matériel
    Polyester, élasthanne
  • Nombre de poches
    4
  • CUP_NON
    885911371568

Aperçu

Description du fabricant
VESTE CHAUFFANTE POUR FEMME DCHJ066C1-M MAX
  • Alimentées par des piles 20V MAX ou 112V MAX, DEWALT offrent des heures de chaleur et de confort lorsque la température chute.
  • Fabriqués à partir de matériaux robustes, ces blousons résistent aux conditions difficiles du chantier et sont suffisamment élégants pour être portés en ville.
  • La veste chauffante DEWALT DCHJ066 pour femmes est dotée d’une coquille extérieure en mélange de polyester doux, résistant à l’eau et au vent et comprend 4 zones de chauffage. La trousse comprend une gaine chauffante, un adaptateur de source d’alimentation USB, une batterie 20V MAX et un chargeur.
  • Extérieur en polyester et élasthanne - Extérieur intérieur en polyester
  • Jusqu’à 5.5 heures d’autonomie à faible réglage grâce à la batterie compacte 20V MAX de 1.5 Ah
  • Extérieur en mélange de polyester doux, résistant à l’eau et au vent
  • 4 zones de chauffage, dont la poitrine gauche et droite, le milieu du dos et le col
  • Contrôleur à DEL avec 3 réglages de température (élevé, moyen, bas avec fonction de préchauffage)
  • Piles 20V MAX haut de gamme rangées dans un compartiment à piles efficace
  • Source d’alimentation USB avec 2 ports d’alimentation USB pour charger des appareils électroniques portables. La rallonge vous permet de la placer dans les poches avant ou arrière
  • Les pochettes de batterie se dilatent pour accepter les sachets de batterie DEWALT XR 4.0 Ah.
  • Capuchon amovible et ajustable
  • 4 poches au total : taille gauche et droite, côté gauche de la poitrine et côté gauche de la poitrine
  • Le pare-vent supplémentaire empêche le vent de passer par la fermeture éclair

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté