Spécifications
Dimensions
- TailleMoyenne
Détails
- Utilisation par temps froidTemps froid approprié
- CouleurCamouflage
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementChauffé
- Code d’harmonisation6101.20.0010
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon intégré
- Numéro CUP du fabricant674326304663
- MatérielCoton, polyester
- Nombre de poches3
- CUP_NON674326304663
Aperçu
- Alimentées par des piles 20V MAX ou 112V MAX, DEWALT offrent des heures de chaleur et de confort lorsque la température chute.
- Fabriqués à partir de matériaux robustes, ces blousons résistent aux conditions difficiles du chantier et sont suffisamment élégants pour être portés en ville.
- Le chandail à capuchon chauffant DEWALT DCHJ068 est doté d’une coquille extérieure durable en polyester résistant au vent et comprend 3 zones de chauffage. La trousse comprend une gaine chauffante, un adaptateur de source d’alimentation USB, une batterie 20V MAX et un chargeur.
- Zones chauffantes à 3 cœurs; partie supérieure gauche et droite de la poitrine et milieu du dos
- Motif camouflage RealTree® Xtra® en molleton épais
- Le contrôleur à DEL offre 3 réglages de température (élevé, moyen, bas) avec fonction de préchauffage
- La source d’alimentation USB accepte les piles au lithium-ion DEWALT 20 V MAX XR qui offrent des heures de fonctionnement 20-Volt
- Le compartiment de batterie accepte les batteries au lithium-ion MAX XR de 20-Volt qui offrent des heures de fonctionnement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la documentation
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la documentation
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la documentation