Motion
40 14 250

KNIPEX
40 14 250

Pince à poignée universelle de 10 po – Mâchoire pivotante
N° D’ARTICLE MI07520028
N° MFR40 14 250
Prix83.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
40 14 250

Pince à poignée universelle de 10 po – Mâchoire pivotante
N° D’ARTICLE MI07520028
N° MFR40 14 250
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
Prix83.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    9 1/4 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    9 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    1.345 lb
  • Largeur de l’outil
    2 9/16 po.
  • Poids
    1.345

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Fini de lame
    Galvanisé
  • Matériau du corps
    Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à poignée universelle - Mâchoire pivotante
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Style de poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Capacité de la mâchoire
    1 11/16 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022327
  • Matériel
    Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 11/16 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 11/16 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 25/32 po.
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de version
    Déclencheur
  • Retour du ressort
    Oui
  • Déclencher la libération
    Oui
  • CUP_NON
    843221022327

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À PRISE UNIVERSELLE DE 40 14 250 10 PO
  • Tient fermement le matériau rond ou plat.
  • Outil robuste pour une longue durée de vie.
  • Vis de réglage et levier de dégagement pour une utilisation facile.
  • Parfait pour une utilisation d’une seule main.
  • Pression de serrage élevée en raison de l’action du levier à bascule.
  • Capacité de la mâchoire - jusqu'à 1 11/16 po pour le matériau rond, jusqu'à 1 5/8 po pour le stock carré et jusqu'à 1 3/4 po pour l'hexagone.
  • Mâchoire inférieure pivotante qui s'ajuste automatiquement à la pièce, quelle que soit sa forme; ronde, carrée, hexagonale ou plate.
  • Pince en acier laminé à haute résistance.
  • Mâchoires qui agrippent l’acier électrique au vanadium chromé; forgé.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon